Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 36FX30 Apărător de siguranță Swing Away Fontă Albă | AH6TWP

DAYTON 36FX30 Apărător de siguranță Swing Away Fontă Albă

În stoc
Element: AH6TWP Model: 36FX30
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
€283.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSwing Away Apărător de siguranță
Material corpFontă
CuloriAlb
Se potriveșteConceput pentru a fi folosit cu freze, freze / burghiu, prese mari pentru burghiu
Material fereastrăPolicarbonat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.69
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)28.45
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Max. Chuck Dia. (În.): 4
    • Diametrul colierului rulmentului axului inferior (in.): 3
    • Max. Accident vascular cerebral (In.): 7
    • Min. Accident vascular cerebral (în): 3
    • Caracteristici: Vizor din policarbonat rezistent la zgarieturi. Protejează operatorul de contactul cu burghiul și așchiile pentru mandrină de găurit înainte, în timpul și după.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36FX30 Apărător de siguranță Swing Away Fontă Albă
€283.45 /unitate