DAYTON 36VE94 GP Motor ODP 1-1/2 CP 1170 rpm 7/8in dia | AH7KLH

DAYTON 36VE94 GP Motor ODP 1-1/2 CP 1170 rpm 7/8in dia

În stoc
Articol: AH7KLH Model: 36VE94

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€850.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le182/4
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă5.1-4.6 / 2.3
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax12.031 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1170
Eficiență nominală86.5%
NumărCC030A
Lungime totală14.25 "
Fază3
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.25 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.8125
Înălțimea navei (cm)31.5
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)38.35
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr. De viteze: 1

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareGrupul de eficiențăInrameaza-leInvertor evaluatLungime mai mică axDesign motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorPreț
DAYTON 11W342 Motor 3 Fazat 3 CP 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-FazaToate UnghiulCu cheie€732.87
DAYTON 24C177 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/4 CP 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Fază divizată-Cu cheie€381.57
DAYTON 2N982 Motor 3 Fazat 2 CP 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FFoarte eficient182/184Da10.875 "3-Faza-Cu cheie€1,297.65
DAYTON 2N983 Motor 3 Fazat 3 CP 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FFoarte eficient213/215Da13 13 / 16 "3-Faza-Cu cheie€1,134.05
DAYTON 2N984 Motor Trifazat 3 CP 5 1740-208/230v Eff 460 | AC87.5VBN 2N984FFoarte eficient213/215Da13 13 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,848.11
DAYTON 2N985 Motor trifazat 3cp 7.5 1770-208/230 Eff 460 | AC88.5VBP 2N985FFoarte eficient254U / 256UDa18 1 / 16 "3-Faza-Cu cheie€1,840.05
DAYTON 2N986 Motor Trifazat 3 CP 10 1770-208/230 Eff 460 | AC89.5VBQ 2N986FFoarte eficient254U / 256UDa18 1 / 16 "3-Faza-Cu cheie€1,916.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36VE94 GP Motor ODP 1-1/2 CP 1170 rpm 7/8in dia
€850.11 /unitate