FABORY L51030.100.0060 Socket Head Cap Screw, 60mm Length, M10 x 1.50 Thread Size, A2 Grade, 300PK | CG7ZHG 164V17

FABORY L51030.100.0060 Șurub cu cap tubular, lungime 60 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 300 uc.

În stoc
Articol: CG7ZHG Model: L51030.100.0060Crucea Ref: 164V17

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€473.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM10x1.5
Dimensiunea unității6 mm
Tipul de unitateHex Socket
Finisaj de fixareSimplu
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.17.5 mm
Inaltimea capului5.5 mm
Tip capButon
Lungime60
Min. Lungimea firului40 mm
StandardISO 7380
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Filet Dia.M10
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5358
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY L51030.100.0060 Șurub cu cap tubular, lungime 60 mm, dimensiune filet M10 x 1.50, calitate A2, 300 uc.
€473.01 /ambalaj