Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF2 29 5/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGW

DAYTON 3AXF2 Diametrul roții suflantei 29 5/8 inch mai puțin pachet de tracțiune

În stoc
Articol: AC8KGW Model: 3AXF2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,845.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Înălțimea de descărcare (în.)17
Lățime de descărcare (in)13.75
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei46.125 "
Lungimea carcasei44.437 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei13.75 "
Dia admisie.17-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1933
Max. Temp admisie250 grade F
CP motor20 la 30
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-15/16 "
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților29 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții10 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 360
Înălțimea navei (cm)144.78
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)119.38
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Diagrama arborelui.Diametrul roțilorLățimea roțiiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF3 33 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3/16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€9,779.99
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF4 36 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGY 3AXF425 la 4021172-7/16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€15,483.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AXF2 Diametrul roții suflantei 29 5/8 inch mai puțin pachet de tracțiune
€11,845.63 /unitate