Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF3 33 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGX

DAYTON 3AXF3 Diametrul roții suflantei 33 inch mai puțin pachet de tracțiune

În stoc
Articol: AC8KGX Model: 3AXF3

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,779.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Înălțimea de descărcare (în.)19
Lățime de descărcare (in)15.375
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei51.25 "
Lungimea carcasei49 1 / 16 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei15.375 "
Dia admisie.19-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1736
Max. Temp admisie250 grade F
CP motor25 tp 40
RotațieCW
Diagrama arborelui.2-3/16 "
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților33 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții12 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 423
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)127.64
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Diagrama arborelui.Diametrul roțilorLățimea roțiiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF2 29 5/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGW 3AXF220 la 301713.751-15/16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€11,845.63
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF4 36 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGY 3AXF425 la 4021172-7/16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "€15,483.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AXF3 Diametrul roții suflantei 33 inch mai puțin pachet de tracțiune
€9,779.99 /unitate