Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF4 36 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGY

DAYTON 3AXF4 Diametrul roții suflantei 36 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune

În stoc
Element: AC8KGY Model: 3AXF4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,483.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Înălțimea de descărcare (în.)21
Lățime de descărcare (in)17
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei56.875 "
Lungimea carcasei54 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei17 "
Dia admisie.21-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1569
Max. Temp admisie250 grade F
CP motor25 la 40
RotațieCW
Diagrama arborelui.2-7/16 "
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților36 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 585
Înălțimea navei (cm)168.91
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)144.78
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Diagrama arborelui.Diametrul roțilorLățimea roțiiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiPreț
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF2 29 5/8 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGW 3AXF220 la 301713.751-15/16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "€11,845.63
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXF3 33 inch mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3/16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "€9,779.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3AXF4 Diametrul roții suflantei 36 1/2 inch mai puțin pachet de tracțiune
€15,483.27 /unitate