DAYTON 3C074 Suflanta | AC8LJP

DAYTON 3C074 Suflantă

În stoc
Articol: AC8LJP Model: 3C074

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,158.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1160/1325/1460/1670/1980
Adâncime41-1/4 "
Înălţime36.875 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.19-5/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
CP motor1 la 5
Înălțimea de ieșire19.625 "
Lățime de ieșire14.25 "
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-3/16 "
TipTracțiune cu curea înclinată înapoi mai puțin pachet de acționare
Diametrul roților18 1 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții8 15 / 16 "
Lăţime31.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 121.05
Înălțimea navei (cm)112.52
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)116.33
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.RPM suflantăAdâncimeDiametrul roțilorLățimea roțiiLăţimeÎnălţimeDia admisie.Preț
DAYTON 3C048 Suflanta | AC8LJL 3C0481-3/16 "1130/1240/1425/1690/186542-15/16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1/2 "€5,316.17
DAYTON 3C049 Suflanta | AC8LJM 3C0491-7/16 "870/870/995/1180/1350/148547-3/8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3/8 "€8,167.67
DAYTON 3C073 Suflanta | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3/8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1/8 "€3,481.78
Suflanta DAYTON 3C110 | AC8LJV 3C1101-11/16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7/16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1/4 "€12,295.28
Suflanta DAYTON 3C111 | AC8LJW 3C1111-15/16 "700 / 800 / 885 / 101060-7/8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "€15,786.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3C074 Suflantă
€4,158.79 /unitate