DAYTON 3C049 Suflanta | AC8LJM

DAYTON 3C049 Suflantă

În stoc
Element: AC8LJM Model: 3C049

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,167.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă870/870/995/1180/1350/1485
Adâncime47-3/8 "
Înălţime47.875 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.26-3/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
CP motor2 la 10
Înălțimea de ieșire26.25 "
Lățime de ieșire19.25 "
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-7/16 "
TipTracțiune cu curea înclinată înapoi mai puțin pachet de acționare
Diametrul roților24 1 / 2 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții12 "
Lăţime42.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 212.85
Înălțimea navei (cm)138.43
Lungimea navei (cm)122.68
Lățimea navei (cm)97.28
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.RPM suflantăAdâncimeDiametrul roțilorLățimea roțiiLăţimeÎnălţimeDia admisie.Preț
DAYTON 3C048 Suflanta | AC8LJL 3C0481-3/16 "1130/1240/1425/1690/186542-15/16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1/2 "€5,316.17
DAYTON 3C073 Suflanta | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3/8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1/8 "€3,481.78
DAYTON 3C074 Suflanta | AC8LJP 3C0741-3/16 "1160/1325/1460/1670/198041-1/4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5/8 "€4,158.79
Suflanta DAYTON 3C110 | AC8LJV 3C1101-11/16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7/16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1/4 "€12,295.28
Suflanta DAYTON 3C111 | AC8LJW 3C1111-15/16 "700 / 800 / 885 / 101060-7/8 "36 1 / 2 "13 1 / 16 "62.125 "72.125 "39 "€15,786.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3C049 Suflantă
€8,167.67 /unitate