Suflanta DAYTON 3C109 | AC8LJU

DAYTON 3C109 Suflantă

În stoc
Element: AC8LJU Model: 3C109

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,922.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă855/980/1160/1325/1470
Adâncime49-1/4 "
Înălţime52.625 "
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.29 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
CP motor2 la 10
Înălțimea de ieșire29 "
Lățime de ieșire21.25 "
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-7/16 "
TipTracțiune cu curea înclinată înapoi mai puțin pachet de acționare
Diametrul roților27 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții9.75 "
Lăţime46.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 250.2
Înălțimea navei (cm)151.13
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPPreț
DAYTON 1C791 Suflant 6 5/16 in | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Suflantă 7 3/4 in | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Suflantă 12 1/4 in | AB9CZW 2C797-Minge------€2,630.04
Conductă de suflare DAYTON 2C800 12 1/2 in | AB9CZZ 2C800-Minge------€1,770.97
DAYTON 2C889 Suflantă 9 in | AB9DAP 2C889--------€784.54
Suflantă DAYTON 2C890 10 5/8 in | AB9DAQ 2C890--------€868.99
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXE8 7 3/4 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGT 3AXE8-Minge------€2,012.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3C109 Suflantă
€9,922.06 /unitate