Suflantă DAYTON 2C890 10 5/8 in | AB9DAQ

DAYTON 2C890 Suflantă 10 5/8 in

În stoc
Element: AB9DAQ Model: 2C890

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€868.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Adâncime18 "
Înălţime21 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.10 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Înălțimea de ieșire11.75 "
Lățime de ieșire8"
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipMai puțin motor
Alezaj roată5 / 8 "
Diametrul roților10 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții5.25 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.67
Înălțimea navei (cm)46.23
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPPreț
DAYTON 1C791 Suflant 6 5/16 in | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Suflantă 7 3/4 in | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Suflantă 12 1/4 in | AB9CZW 2C797-Minge------€2,630.04
Conductă de suflare DAYTON 2C800 12 1/2 in | AB9CZZ 2C800-Minge------€1,770.97
DAYTON 2C889 Suflantă 9 in | AB9DAP 2C889--------€784.54
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXE8 7 3/4 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGT 3AXE8-Minge------€2,012.84
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXE9 9 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGU 3AXE9-Minge------€2,197.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C890 Suflantă 10 5/8 in
€868.99 /unitate