DAYTON 2C889 Suflantă 9 in | AB9DAP

DAYTON 2C889 Suflantă 9 in

În stoc
Articol: AB9DAP Model: 2C889

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€784.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Adâncime15 "
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorEpoxid poliester gri
Material carcasăOţel
Dia admisie.9"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
Înălțimea de ieșire10.75 "
Lățime de ieșire6.5 "
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
TipMai puțin motor
Alezaj roată1 / 2 "
Diametrul roților9"
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții4.5 "
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPTip rulmentRPM suflantăCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 2.500-In. SPPreț
DAYTON 1C791 Suflant 6 5/16 in | AA9BMP 1C791--------€450.14
DAYTON 1C792 Suflantă 7 3/4 in | AA9BMQ 1C792--------€670.96
DAYTON 2C797 Suflantă 12 1/4 in | AB9CZW 2C797-Minge------€2,630.04
Conductă de suflare DAYTON 2C800 12 1/2 in | AB9CZZ 2C800-Minge------€1,770.97
Suflantă DAYTON 2C890 10 5/8 in | AB9DAQ 2C890--------€868.99
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXE8 7 3/4 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGT 3AXE8-Minge------€2,012.84
Diametrul roții suflantei DAYTON 3AXE9 9 inchi mai puțin pachet de tracțiune | AC8KGU 3AXE9-Minge------€2,197.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2C889 Suflantă 9 in
€784.54 /unitate