Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3GWF6 curea trapezoidale 5l930 | AC9JNJ

DAYTON 3GWF6 ​​curea trapezoidale 5l930

În stoc
Articol: AC9JNJ Model: 3GWF6
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
€28.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală FHP
Tip de curea5L
ConstrucţieÎnfășurat
Numărul industriei5L930
MaterialAmestec de cauciuc natural/sintetic
Număr de coaste1
Lungime exterioară93 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime3 / 8 "
Lățimea de sus21 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS4010343000
Tara natalaPH

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 3GWE9 curea trapezoidala 5l810 | AC9JNC 3GWE9Înfășurat5L810Amestec de cauciuc natural/sintetic81 "€25.03
DAYTON 3GWF1 curea trapezoidale 5l830 | AC9JND 3GWF1Înfășurat5L830Amestec de cauciuc natural/sintetic83 "€25.66
DAYTON 3GWF2 curea trapezoidale 5l850 | AC9JNE 3GWF2Înfășurat5L850Amestec de cauciuc natural/sintetic85 "€26.34
DAYTON 3GWF3 curea trapezoidale 5l870 | AC9JNF 3GWF3Înfășurat5L870Amestec de cauciuc natural/sintetic87 "€27.04
DAYTON 3GWF4 curea trapezoidale 5l890 | AC9JNG 3GWF4Înfășurat5L890Amestec de cauciuc natural/sintetic89 "€25.24
DAYTON 3GWF5 curea trapezoidale 5l910 | AC9JNH 3GWF5Înfășurat5L910Amestec de cauciuc natural/sintetic91 "€28.16
DAYTON 3GWF7 curea trapezoidale 5l950 | AC9JNK 3GWF7Înfășurat5L950Amestec de cauciuc natural/sintetic95 "€27.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GWF6 ​​curea trapezoidale 5l930
€28.87 /unitate