Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3GXD1 curea trapezoidale Cogged Cx115 | AC9JVE

DAYTON 3GXD1 curea trapezoidale Cogged Cx115

În stoc
Element: AC9JVE Model: 3GXD1
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
€136.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală
Tip de cureaCX
ConstrucţieÎnfundat
Numărul industrieiCX115
MaterialAmestec de cauciuc cloroprenic
Număr de coaste1
Lungime exterioară119 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime17 / 32 "
Lățimea de sus7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieNumărul industrieiMaterialLungime exterioarăPreț
DAYTON 13W533 Curea trapezoidala Cogged Cx55 | AA6FPH 13W533ÎnfășuratCX55Amestec de cauciuc natural/sintetic59 "€74.11
DAYTON 13W534 Curea trapezoidala Cogged Cx70 | AA6FPJ 13W534ÎnfășuratCX70Amestec de cauciuc natural/sintetic74 "€85.33
DAYTON 3GXC9 curea trapezoidala Cogged Cx111 | AC9JVD 3GXC9ÎnfundatCX111Amestec de cauciuc cloroprenic115 "€168.48
DAYTON 3GXD2 curea trapezoidala Cogged Cx123 | AC9JVF 3GXD2ÎnfundatCX123Amestec de cauciuc cloroprenic127 "€119.78
DAYTON 3GXD3 curea trapezoidala Cogged Cx133 | AC9JVG 3GXD3ÎnfundatCX133Amestec de cauciuc cloroprenic137 "€128.53
DAYTON 3GXD5 curea trapezoidala Cogged Cx190 | AC9JVJ 3GXD5ÎnfundatCX190Amestec de cauciuc cloroprenic194 "€195.28
DAYTON 3GXD6 curea trapezoidala Cogged Cx225 | AC9JVK 3GXD6ÎnfundatCX225Amestec de cauciuc cloroprenic227 "€236.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GXD1 curea trapezoidale Cogged Cx115
€136.81 /unitate