DAYTON 3GY66 Transmisia curelei de aerisire în jos 18-1/2 in | AC9JZC

DAYTON 3GY66 Transmisia curelei de aerisire în jos 18-1/2 in

În stoc
Articol: AC9JZC Model: 3GY66

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,574.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator Downblast
Asamblat/NeasamblatAsamblate
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei30 "
Lățimea bazei30 "
CFM @ 0.000-In. SP4608
CFM @ 0.125-In. SP4508
CFM @ 0.250-In. SP4401
CFM @ 0.375-In. SP4290
CFM @ 0.500-In. SP4179
CFM @ 0.625-In. SP4046
CFM @ 0.750-In. SP3900
CFM @ 0.875-In. SP3753
CFM @ 1.000-In. SP3575
CFM @ 1.250-In. SP3178
CFM @ 1.500-In. SP2499
Tipul de unitateCurea
Material carcasăAluminiu filat
Hz60
Max. BHP1.10
Max. Temp admisie180 grade
Max. Amperi de operare3.4/1.7
CP motor1
Tensiunea motorului208-230 / 460
Locație de montareAcoperiş
Număr de viteze1
Dia general.35.5 "
Inălțime totală34.375 "
Fază3
RPM1185
Dia de ax. Sheave End3 / 4 "
Dia de ax. Capătul roții3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.18.4
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.17.8
Sone @ 0.500-in. SP @ 5 ft.17.1
Viteză controlabilăNu
Diametrul roților18.5 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.65
Înălțimea navei (cm)117.6
Lungimea navei (cm)95.5
Lățimea navei (cm)96.01
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPAsamblat/NeasamblatLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț
DAYTON 2RB59 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHQ 2RB59292Asamblate19 "269246223198-€1,868.53
DAYTON 2RB60 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHR 2RB60710Asamblate19 "669630581511-€1,834.87
DAYTON 2RB61 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHT 2RB611062Asamblate19 "999934867785-€1,873.62
DAYTON 2RB62 Transmisia curelei de aerisire 11 in | AC3BHU 2RB621321Asamblate22 "1270120911421065793€2,062.15
DAYTON 2RB63 Transmisia curelei de aerisire în jos 13-1/4 in | AC3BHV 2RB631871Asamblate22 "18101743167316001426€2,262.45
DAYTON 2RB64 Transmisia curelei de aerisire în jos 14-3/4 in | AC3BHW 2RB642166Asamblate26 "2062194317931602-€2,545.24
DAYTON 3GY67 Transmisia curelei de aerisire 21-1/2 in | AC9JZD 3GY675301Asamblate30 "51244925469844503751€3,799.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3GY66 Transmisia curelei de aerisire în jos 18-1/2 in
€3,574.93 /unitate