DAYTON 3HHN3 Amortizor de inversare Montaj vertical/orizontal 47 3/4sq | AC9LVN

DAYTON 3HHN3 Amortizor de inversare Montaj vertical/orizontal 47 3/4sq

În stoc
Articol: AC9LVN Model: 3HHN3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€444.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de evacuare backdraft
Dimensiunea amortizorului (inch)47-3/4 x 47-3/4
MaterialCadru din oțel galvanizat G-90 și lame din aluminiu
Max. Viteză2000 fpm
Dimensiune totală47-3 / 4 x 47-3 / 4 In.
TipFără flanșă, montaj orizontal sau vertical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)125.73
Lungimea navei (cm)123.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8414901080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 3HHL4 Amortizor de curent invers Montare verticală/orizontală 7 3/4 mp | AC9LVE 3HHL4€56.81
DAYTON 3HHL5 Amortizor de curent invers Montare vertical/orizontal 15 3/4sq | AC9LVF 3HHL5€95.08
DAYTON 3HHL6 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 19 3/4sq | AC9LVG 3HHL6€116.06
DAYTON 3HHL7 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 27 3/4sq | AC9LVH 3HHL7€177.12
DAYTON 3HHL8 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 29 3/4sq | AC9LVJ 3HHL8€200.42
DAYTON 3HHL9 Amortizor de curent invers Montare vertical/orizontal 33 3/4sq | AC9LVK 3HHL9€251.20
DAYTON 3HHN1 Amortizor de inversare Montare verticală/orizontală 35 3/4sq | AC9LVL 3HHN1€275.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HHN3 Amortizor de inversare Montaj vertical/orizontal 47 3/4sq
€444.36 /unitate