DAYTON 3HJX1 Pompă Aodd Aluminiu 1 1/2 inch 115 Gpm | AC9MDT

DAYTON 3HJX1 Pompă Aodd Aluminiu 1 1/2 inch 115 Gpm

În stoc
Articol: AC9MDT Model: 3HJX1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,342.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/2 "FNPT
Material de bilăEPDM
Material corpAluminiu
Verificați materialul scaunuluiSantopren (R)
CuloriMaro
Stilul conexiuniiCu flanșă
Materialul diafragmeiSantopren (R)
finalizareaBronz satinat
Piese metaliceInclus
Înălţime28 "
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime16.25 "
Conexiune colectorSingur
MaterialZinc turnat
Max. Dia. Solid9 / 32 "
Max. curgereGPN 115
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temp.212 grade F
Tip montareMontare pe ușă
Tipul operațieiOperat aerian
Proiectare4"
Autoamorsare uscată18 ft.
Autoamorsare umedă28 ft.
Sfat MaterialCauciuc
Tipul supapeiMinge
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.5
Înălțimea navei (cm)93.47
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8413500050
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Temp.Tipul supapeiLăţimeStilul conexiuniiPreț
DAYTON 22A592 Pompa 3/4 inch Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna NAluminiuGPN 32180 grade FMinge9.75 "NPT€2,065.71
DAYTON 22A594 Pompă 1-1/2 inch Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna NAluminiuGPN 50180 grade FMinge11.25 "NPT€2,599.76
DAYTON 22A595 Pompă 3 inch Flanșă 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna NAluminiuGPN 215180 grade FMinge2.38 "Cu flanșă€7,050.05
DAYTON 22A596 Pompă cu flanșă de 3 inchi 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopren (R)AluminiuGPN 215212 grade FMinge2.38 "Cu flanșă€5,557.46
DAYTON 22A597 Pompă 1/2 inch Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabilGPN 14212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€3,668.13
DAYTON 22A598 Pompă 1-1/2 inch Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopren (R)FontăGPN 107212 grade FMinge16.12 "NPT€4,445.94
DAYTON 22A599 Pompă 2 inch Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopren (R)FontăGPN 164212 grade FMinge17.75 "NPT€5,144.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HJX1 Pompă Aodd Aluminiu 1 1/2 inch 115 Gpm
€2,342.23 /unitate