DAYTON Pompe cu membrană dublă cu aer


Filtru
Culoare: Maro , Finalizarea: Bronz satinat , Hardware: Inclus , Max. Presiune de operare: 100 psi , Tip de montare: Montare pe ușă , Tip operațiune: Operat aerian , proiecție: 4" , Material vârf: Cauciuc
StilModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Temp.Tipul supapeiLăţimeStilul conexiuniiPreț (ex. TVA)
A
22A592
1 / 16 "Buna NAluminiuGPN 32180 grade FMinge9.75 "NPT€2,065.71
B
6PY53
1 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabil21 g / min212 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€4,147.32
B
6PY47
1 / 16 "EPDM316 oțel inoxidabilGPN 28212 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€2,672.59
B
3HJW8
1 / 16 "EPDMAluminiuGPN 28212 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€1,492.58
C
22A604
1 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 32212 grade FMinge9.75 "Tri-Clamp€6,053.85
C
22A605
1 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 32212 grade FMinge9.75 "Tri-Clamp€6,484.74
D
34TJ41
1 / 16 "PTFEAluminiu-212 grade FMinge9 13 / 16 "NPT€1,990.56
B
6PY43
1 / 16 "Buna NAluminiuGPN 28180 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€1,272.79
E
6PY40
1 / 16 "PTFEPolipropilenă21 g / min180 grade FMinge14.75 "NPT€1,957.78
E
6PY35
1 / 16 "EPDMPolipropilenăGPN 28180 grade FMinge14.75 "NPT€1,296.53
B
6PY52
1 / 16 "PTFEAluminiu21 g / min212 grade FMinge12 13 / 32 "NPT€1,887.71
F
3HJW7
1 / 32 "EPDMAluminiu12 g / min212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€1,141.46
G
6PY34
1 / 32 "PTFEPolipropilenă15 g / min180 grade FPlat7"NPT€1,178.71
H
22A603
1 / 32 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 14212 grade FMinge8.38 "Tri-Clamp€4,124.01
I
22A597
1 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabilGPN 14212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€3,668.12
G
6PY39
1 / 32 "PTFEPolipropilenă15 g / min180 grade FPlat7"NPT€1,376.19
J
3HJW1
1 / 32 "PTFEKynar (R)15 g / min212 grade FPlat7"NPT€2,178.70
J
3HJV8
1 / 32 "PTFEKynar (R)15 g / min212 grade FPlat7"NPT€2,172.60
F
6PY49
1 / 32 "PTFEAluminiu12 g / min212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€2,399.69
F
6PY42
1 / 32 "Buna NAluminiu12 g / min180 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€1,596.48
H
22A602
1 / 32 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 14212 grade FMinge8.38 "Tri-Clamp€3,860.92
F
6PY51
1 / 32 "PTFE316 oțel inoxidabil12 g / min212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€2,936.27
K
34TJ47
2"Buna NAluminiu-180 grade Fclapă28.25 "NPT/Flansa€7,403.25
L
6PY41
3 / 16 "PTFEPolipropilenăGPN 35180 grade FMinge14.75 "NPT€2,388.16
M
3HJW2
3 / 16 "EPDMKynar (R)GPN 49212 grade FMinge14.75 "NPT€4,004.97
N
6PY44
3 / 16 "Buna NAluminiuGPN 49180 grade FMinge12.5 "NPT€1,630.56
M
3HJV9
3 / 16 "PTFEKynar (R)GPN 35212 grade FMinge14.75 "NPT€6,729.70
O
34TJ42
3 / 16 "PTFEAluminiu-212 grade FMinge11 5 / 16 "NPT€2,549.94
P
22A607
3 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 46212 grade FMinge11.25 "Tri-Clamp€8,234.71
Q
6PY48
3 / 16 "EPDM316 oțel inoxidabilGPN 49212 grade FMinge12.5 "NPT€3,286.04
R
22A606
3 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 46212 grade FMinge11.25 "Tri-Clamp€7,351.00
Q
6PY55
3 / 16 "PTFE316 oțel inoxidabilGPN 35212 grade FMinge12.5 "NPT€4,286.70
Q
6PY54
3 / 16 "PTFEAluminiuGPN 35212 grade FMinge12.5 "NPT€2,188.77
S
22A594
3 / 16 "Buna NAluminiuGPN 50180 grade FMinge11.25 "NPT€2,599.76
Q
3HJW9
3 / 16 "EPDMAluminiuGPN 49212 grade FMinge12.5 "NPT€1,885.61
L
6PY36
3 / 16 "EPDMPolipropilenăGPN 49180 grade FMinge14.75 "NPT€1,880.24
T
6PY46
5 / 16 "Buna NAluminiuGPN 160180 grade FMinge12 53 / 64 "Cu flanșă€3,764.78
U
22A599
5 / 16 "Santopren (R)FontăGPN 164212 grade FMinge17.75 "NPT€5,144.54
V
34TJ46
5 / 16 "Santopren (R)Oţel inoxidabil-180 grade FMinge17.75 "Flanșă€11,253.42
T
6PY57
5 / 16 "PTFEAluminiuGPN 120212 grade FMinge12 53 / 64 "Cu flanșă€5,790.35
V
34TJ45
5 / 16 "PTFEOţel inoxidabil-212 grade FMinge17.75 "Flanșă€11,965.03
W
3HJW6
5 / 16 "EPDMPolipropilenăGPN 160180 grade FMinge18.25 "Cu flanșă€8,121.39
W
3HJW4
5 / 16 "PTFEPolipropilenăGPN 120180 grade FMinge18.25 "Cu flanșă€9,931.12
T
3HJX2
5 / 16 "EPDMAluminiuGPN 160212 grade FMinge12 53 / 64 "Cu flanșă€3,607.79
V
34TJ43
9 / 32 "PTFEOţel inoxidabil-212 grade FMinge16.187 "Flanșă€9,239.66
X
6PY56
9 / 32 "PTFEAluminiuGPN 100212 grade FMinge11.25 "Cu flanșă€3,204.26
X
3HJX1
9 / 32 "EPDMAluminiuGPN 115212 grade FMinge11.25 "Cu flanșă€2,342.23
Y
3HJW5
9 / 32 "EPDMPolipropilenăGPN 115180 grade FMinge12.25 "Cu flanșă€5,957.77
Y
3HJW3
9 / 32 "PTFEPolipropilenăGPN 120180 grade FMinge12.25 "Cu flanșă€5,357.52
Z
34TJ44
9 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabil-180 grade FMinge16.187 "Flanșă€8,660.08
A1
22A598
9 / 32 "Santopren (R)FontăGPN 107212 grade FMinge16.12 "NPT€4,445.94
X
6PY45
9 / 32 "Buna NAluminiuGPN 115180 grade FMinge11.25 "Cu flanșă€2,418.38
B1
22A596
13 / 32 "Santopren (R)AluminiuGPN 215212 grade FMinge2.38 "Cu flanșă€5,557.45
C1
22A595
13 / 32 "Buna NAluminiuGPN 215180 grade FMinge2.38 "Cu flanșă€7,050.05
D1
22A601
13 / 32 "Santopren (R)FontăGPN 215212 grade FMinge2.5 "NPT€9,359.58
E1
3HJV7
Lichid limpedePTFEKynar (R)GPN 3.25212 grade FPlat5.875 "NPT€1,102.41
F1
6PY37
Lichid limpedePTFEPolipropilenăGPN 3.25180 grade FPlat5.875 "NPT€1,061.09
G1
6PY38
Lichid limpedePTFEAcetalGPN 3.25180 grade FPlat5.875 "NPT€1,032.00

Pompe cu membrană dublă cu aer

Pompele Dayton cu diafragmă dublă sunt potrivite pentru transferul general al pompei, recirculare, pulverizare, distribuire, umplere, evacuare a combustibilului, transfer cu scheme reduse și aplicații de deshidratare cu dozare brută. Acestea au o construcție din fontă pentru rezistența la uzură și amortizarea vibrațiilor și supape de aer asistate cu arc care nu necesită lubrifiere pentru evacuarea rapidă a mediului prezent în conducte. Aceste pompe pot funcționa uscate și au capacitatea de a pompa solvenți, nămoluri și lichide cu vâscozitate ridicată, cum ar fi uleiurile uzate și vopselele. Au conexiuni NPT, flanșă și Tri-Clamp pentru etanșări sigure și transportul lichidelor cu risc minim de contaminare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe, disponibile în variante de bile PTFE, Buna-N, santopren (R) și EPDM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?