Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pompă DAYTON 3HJV7 Aodd Kynar 1/4 inch 3.25 Gpm | AC9MDE

DAYTON 3HJV7 Pompă Aodd Kynar 1/4 inch 3.25 Gpm

În stoc
Element: AC9MDE Model: 3HJV7
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
€981.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă dublă cu diafragmă
Dimensiunea intrării aerului1/4 "FNPT
Material de bilăPTFE
Material corpKynar (R)
Verificați materialul scaunuluiKynar (R)
Stilul conexiuniiNPT
Materialul diafragmeiPTFE
Înălţime5 51 / 64 "
Dimensiune intrare / ieșire1 / 4 "
Lungime6"
Conexiune colectorSingur
Max. Dia. SolidLichid limpede
Max. curgereGPN 3.25
Max. Flux GPM3.25
Max. Presiunea de funcționare100 psi
Max. Temp.212 grade F
Tipul operațieiOperat aerian
Autoamorsare uscată5 ft.
Autoamorsare umedă28 ft.
Tipul supapeiPlat
Lăţime5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0475
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8413500050
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelMax. Dia. SolidMaterial de bilăMaterial corpMax. curgereMax. Temp.Tipul supapeiLăţimeStilul conexiuniiPreț
DAYTON 22A592 Pompa 3/4 inch Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna NAluminiuGPN 32180 grade FMinge9.75 "NPT€2,225.57
DAYTON 22A594 Pompă 1-1/2 inch Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna NAluminiuGPN 50180 grade FMinge11.25 "NPT€2,675.37
DAYTON 22A595 Pompă 3 inch Flanșă 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna NAluminiuGPN 215180 grade FMinge2.38 "Cu flanșă€6,955.65
DAYTON 22A596 Pompă cu flanșă de 3 inchi 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopren (R)AluminiuGPN 215212 grade FMinge2.38 "Cu flanșă€6,188.61
DAYTON 22A597 Pompă 1/2 inch Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopren (R)Oţel inoxidabilGPN 14212 grade FMinge7 5 / 16 "NPT€3,421.31
DAYTON 22A598 Pompă 1-1/2 inch Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopren (R)FontăGPN 107212 grade FMinge16.12 "NPT€4,795.16
DAYTON 22A599 Pompă 2 inch Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopren (R)FontăGPN 164212 grade FMinge17.75 "NPT€5,546.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HJV7 Pompă Aodd Kynar 1/4 inch 3.25 Gpm
€981.14 /unitate