Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport motor adaptor DAYTON 3M131 | AD2ATL

DAYTON 3M131 Adaptor Motor Mount

În stoc
Element: AD2ATL Model: 3M131
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
€157.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Frame Adapt-O-Mount
finalizareaGrund gri rezistent la coroziune
FuncţieCompensează diferențele dintre locațiile găurilor de montare și înălțimea arborelui fără a modifica linia centrală axială a motorului sau extinderea capătului arborelui
Înălţime3 / 4 "
Lungime9.5 "
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8302303060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Convertește cadrele NEMA U (213 sau 215)
    • Se convertește în cadre NEMA T (182T sau 184T)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Suport motor adaptor DAYTON 3M130 | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "€95.09
Suport motor adaptor DAYTON 3M132 | AD2ATM 3M1321"13 "2 1 / 2 "€160.14
Suport motor adaptor DAYTON 3M367 | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "€220.21
Suport motor adaptor DAYTON 3M368 | AD2AVD 3M3681"16 "3"€305.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3M131 Adaptor Motor Mount
€157.55 /ambalaj