Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport motor adaptor DAYTON 3M132 | AD2ATM

DAYTON 3M132 Adaptor Motor Mount

În stoc
Element: AD2ATM Model: 3M132
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
€160.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Frame Adapt-O-Mount
finalizareaGrund gri rezistent la coroziune
FuncţieCompensează diferențele dintre locațiile găurilor de montare și înălțimea arborelui fără a modifica linia centrală axială a motorului sau extinderea capătului arborelui
Înălţime1"
Lungime13 "
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1375
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8302303060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Convertește cadrele NEMA U (254U sau 256U)
    • Se convertește în cadre NEMA T (213T sau 215T)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePkg. Cant.Preț
Suport motor adaptor DAYTON 3M130 | AD2ATK 3M1301"7.5 "2.25 "1€95.09
Suport motor adaptor DAYTON 3M131 | AD2ATL 3M1313 / 4 "9.5 "1.88 "2€157.55
Suport motor adaptor DAYTON 3M367 | AD2AVC 3M3673 / 4 "14.5 "2 1 / 2 "1€220.21
Suport motor adaptor DAYTON 3M368 | AD2AVD 3M3681"16 "3"1€305.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3M132 Adaptor Motor Mount
€160.14 /unitate