Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3W761 Vise Drillpress | AD2XPG

DAYTON 3W761 Vise Drillpress

În stoc
Element: AD2XPG Model: 3W761

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€173.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de presare menghină
bazăFixed
Pat / bazăParalel la 0.001 "
Deflexia maxilarului0.002 "@ 2000 lbs
Deschiderea fălcii4"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.002 "
Lățimea fălcii4"
Adâncimea gâtului1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.275
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiAdâncimea gâtuluiPreț
Burghiu cu menghină DAYTON 4TK04 | AD9LWD 4TK046"6"2"€158.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3W761 Vise Drillpress
€173.85 /unitate