Burghiu cu menghină DAYTON 4TK04 | AD9LWD

DAYTON 4TK04 Burghiu cu menghină

În stoc
Articol: AD9LWD Model: 4TK04

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€158.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de presare menghină
bazăFixed
Pat / bazăParalel la 0.001 "
Deflexia maxilarului0.002 "@ 2000 lbs
Deschiderea fălcii6"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.002 "
Lățimea fălcii6"
Inălțime totală4"
Lungime totală13.75 "
Adâncimea gâtului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.475
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8205700060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiAdâncimea gâtuluiPreț
DAYTON 3W761 Vise Drillpress | AD2XPG 3W7614"4"1-1/2 "€173.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TK04 Burghiu cu menghină
€158.66 /unitate