Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ZN10 Arbor 3/8-24lh | AD3JRT

DAYTON 3ZN10 Arbore 3/8-24lh

În stoc
Articol: AD3JRT Model: 3ZN10
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
€19.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArborele arbore
Se potrivește cu axul Dia.5 / 16 "
Lungime totală2"
RotațieClockwise
Fir3 / 8-24LH
Lungimea filetului1.125 "
TipMic
Șaibă OD1-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8503009520
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Max. Lățimea roții (inch) (1/2)
    • Tip de șurub de fixare (soclu, încuietori de siguranță la arbore)

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu axul Dia.Lungime totalăRotațieFirLungimea filetuluiTipȘaibă ODPreț
DAYTON 3ZN03 Arbor 1/2-20rh | AD3JRK 3ZN033 / 8 "4 1 / 16 "În sens invers acelor de ceasornic1 / 2-20RH2.5 "Standard pentru roți mai largi1-1/2 "€29.31
DAYTON 3ZN04 Arbore 3/8-24rh | AD3JRL 3ZN041 / 4 "2"În sens invers acelor de ceasornic3 / 8-24RH1.125 "Mic1-1/4 "€21.14
DAYTON 3ZN05 Arbore 3/8-24rh | AD3JRM 3ZN055 / 16 "2"În sens invers acelor de ceasornic3 / 8-24RH1.125 "Mic1-1/4 "€21.56
DAYTON 3ZN06 Arbore 3/8-24rh | AD3JRN 3ZN063 / 8 "2"În sens invers acelor de ceasornic3 / 8-24RH1.125 "Mic1-1/4 "€21.56
DAYTON 3ZN07 Arbore 1/2-20rh | AD3JRP 3ZN071 / 2 "4 1 / 16 "În sens invers acelor de ceasornic1 / 2-20RH2.5 "Standard pentru roți mai largi1-1/2 "€29.31
DAYTON 3ZN08 Arbore 1/2-20rh | AD3JRQ 3ZN085 / 8 "4 1 / 16 "În sens invers acelor de ceasornic1 / 2-20RH2.5 "Standard pentru roți mai largi1-1/2 "€20.58
DAYTON 3ZN09 Arbor 3/8-24lh | AD3JRR 3ZN091 / 4 "2"Clockwise3 / 8-24LH1.125 "Mic1-1/4 "€19.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ZN10 Arbore 3/8-24lh
€19.87 /unitate