Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ZN59 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JUF

DAYTON 3ZN59 Cuplaj Oțel Rigid

În stoc
Articol: AD3JUF Model: 3ZN59
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
€89.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.3 / 4 "
Lățimea cheii3 / 16 "
MaterialOțel cu oxid negru
Max. Cuplul1950 In.Lbs.
În afara Dia.1.5 "
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8"
TipTip clemă dintr-o bucată, cu canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Lățimea cheiiTipMaterialRPM maxMax. CuplulÎn afara Dia.Preț
DAYTON 3ZN29 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOţel-25 In.Lbs.5 / 8 "€26.22
Cuplaj DAYTON 3ZN30 Oțel rigid | AD3JTK 3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOţel-60 In.Lbs.11 / 16 "€21.44
DAYTON 3ZN31 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOţel-190 In.Lbs.7 / 8 "€26.97
DAYTON 3ZN32 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOțel cu oxid negru-490 In.Lbs.1.125 "€64.29
DAYTON 3ZN33 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOțel cu oxid negru-940 In.Lbs.1 5 / 16 "€36.19
DAYTON 3ZN34 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOțel cu oxid negru-1950 In.Lbs.1.5 "€43.04
Cuplaj DAYTON 3ZN35 Oțel rigid | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOţel-2280 In.Lbs.1.625 "€47.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ZN59 Cuplaj Oțel Rigid
€89.83 /unitate