Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj DAYTON 3ZN30 Oțel rigid | AD3JTK

DAYTON 3ZN30 Cuplaj Oțel Rigid

În stoc
Element: AD3JTK Model: 3ZN30
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
€21.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.5 / 16 "
MaterialOţel
Max. Cuplul60 In.Lbs.
În afara Dia.11 / 16 "
Lungime totală1.125 "
Dimensiunea șurubului# 4-40 x 3/8 "
TipTip clemă dintr-o bucată, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Lățimea cheiiTipMaterialRPM maxMax. CuplulÎn afara Dia.Preț
DAYTON 3ZN29 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOţel-25 In.Lbs.5 / 8 "€26.22
DAYTON 3ZN31 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOţel-190 In.Lbs.7 / 8 "€26.97
DAYTON 3ZN32 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOțel cu oxid negru-490 In.Lbs.1.125 "€64.29
DAYTON 3ZN33 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOțel cu oxid negru-940 In.Lbs.1 5 / 16 "€36.19
DAYTON 3ZN34 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOțel cu oxid negru-1950 In.Lbs.1.5 "€43.04
Cuplaj DAYTON 3ZN35 Oțel rigid | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOţel-2280 In.Lbs.1.625 "€47.09
DAYTON 3ZN36 Cuplaj Oțel Rigid | AD3JTR 3ZN361/4-28 x 5/8"1"-Tip clemă dintr-o bucată, fără canelurăOțel cu oxid negru-2600 In.Lbs.1.75 "€59.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ZN30 Cuplaj Oțel Rigid
€21.44 /unitate