Pompă de utilitate cu senzor DAYTON 40GT80 1/4 CP 120 V 50 picioare cablu | AH9LET

DAYTON 40GT80 Pompă de utilitate cu senzor 1/4 CP 120 V 50 picioare cablu

În stoc
Articol: AH9LET Model: 40GT80

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€306.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa utilitară senzor
Respectarea agențieiCSA
amperi2.50
Material de bazatermoplastic
Tip rulmentMinge
Lungime cablu50ft
Dimensiunea cablului18AWG
Tipul cabluluiSJTW
Diametru7 45 / 64 "
Descărcare NPT1-1/4 "
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap22
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap12
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap30
MânerDa
Înălţime11.75
HP1/4
Hz60
Material rotortermoplastic
Faza de intrare AC1
Clasa de izolareB
Lungime9 39 / 64 "
Max. Diametru3 / 32 "
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Cap maxim20 ft.
RPM motor3450
Tipul motoruluiPSC
Materialul corpului pompeitermoplastic
RPM pompă3450
Material sigiliuBuna-N
Tipul comutatoruluielectric
Protectie termalaDa
Voltaj120 VAC
Lăţime7 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.085
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)19.81
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 40GT80 Pompă de utilitate cu senzor 1/4 CP 120 V 50 picioare cablu
€306.29 /unitate