Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 40M286 Debitmetru mecanic 3/4 inch 4 până la 20 Gpm | AD3QNN

DAYTON 40M286 Debitmetru mecanic 3/4 inch 4 până la 20 Gpm

În stoc
Articol: AD3QNN Model: 40M286
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
€353.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 1%
Camera de materialAluminiu
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
Adâncime6
AfişaMecanic
Material de curgereUleiuri diesel, benzină, bio diesel, cu vâscozitate redusă până la medie
Gama de debit4-20 gpm
GPM max.20
Înălţime4.125 "
Material carcasăAluminiu
Lungime6"
Totalizator principal99999.9 gal.
Presiune maximă50 psi
Max. Temp.150 grade F
Max. Viscozitate9088 SSU
O-RingViton
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)3 PSI
Material sigiliuViton
temp150 grade F
Fir3/4 FNPT
TipMecanic
Lăţime5 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.53
Înălțimea navei (cm)14.15
Lungimea navei (cm)12.65
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS9026104000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Totalizator cumulabil resetabil (999.9 galoane)

Variante de produs

ProdusModelMax. ViscozitateDimensiunea conexiuniiAfişaMaterial sigiliutempFirLăţimeGama de debitPreț
DAYTON 12F730 Debitmetru mecanic 32 Gpm 1 inch Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTRegistr mecanic cu numere mari ușor de cititCauciuc Nitril140 grade F1 "FNPT6"5-32 gpm€591.71
DAYTON 12F736 Debitmetru mecanic 32 Gpm 3/4 inch Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTRegistr mecanic cu numere mari ușor de cititCauciuc Nitril140 grade F3/4 "FNPT6"5-32 gpm€400.30
DAYTON 40M287 Debitmetru mecanic 1 inch 4 până la 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMecanicViton150 grade F1 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€352.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 40M286 Debitmetru mecanic 3/4 inch 4 până la 20 Gpm
€353.70 /unitate