Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12F736 Debitmetru mecanic 32 Gpm 3/4 inch Fnpt | AA4CXH

DAYTON 12F736 Debitmetru mecanic 32 Gpm 3/4 inch Fnpt

În stoc
Element: AA4CXH Model: 12F736
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
€400.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 1%
Camera de materialButhil Tereftalat
Dimensiunea conexiunii3/4 FNPT
AfişaRegistr mecanic cu numere mari ușor de citit
Montaj3/4 "FNPT
Material de curgereUleiuri pentru motorină, biodiesel și vâscozitate scăzută până la medie
Gama de debit5-32 gpm
GPM max.32
Înălţime5.125 "
Material carcasăAluminiu
Lungime8.5 "
Totalizator principal99999.9 gal.
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.140 F
Max. Viscozitate9400 SSU
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)3 PSI
Material sigiliuCauciuc Nitril
temp140 grade F
Fir3/4 "FNPT
TipMecanic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)16
Codul HS9026104000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Totalizator cumulativ resetat (99.9 galoane în trepte de 1/10 galon)

Variante de produs

ProdusModelMax. ViscozitateDimensiunea conexiuniiAfişaMaterial sigiliutempFirLăţimeGama de debitPreț
DAYTON 12F730 Debitmetru mecanic 32 Gpm 1 inch Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTRegistr mecanic cu numere mari ușor de cititCauciuc Nitril140 grade F1 "FNPT6"5-32 gpm€591.71
DAYTON 40M286 Debitmetru mecanic 3/4 inch 4 până la 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTMecanicViton150 grade F3/4 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€353.70
DAYTON 40M287 Debitmetru mecanic 1 inch 4 până la 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMecanicViton150 grade F1 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€352.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12F736 Debitmetru mecanic 32 Gpm 3/4 inch Fnpt
€400.30 /unitate