Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12F730 Debitmetru mecanic 32 Gpm 1 inch Fnpt | AA4CXB

DAYTON 12F730 Debitmetru mecanic 32 Gpm 1 inch Fnpt

În stoc
Articol: AA4CXB Model: 12F730
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
€609.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+/- 1%
Camera de materialButhil Tereftalat
Dimensiunea conexiunii1 FNPT
AfişaRegistr mecanic cu numere mari ușor de citit
Montaj1 "FNPT
Material de curgereUleiuri pentru motorină, biodiesel și vâscozitate scăzută până la medie
Gama de debit5-32 gpm
GPM max.32
Înălţime5.125 "
Material carcasăAluminiu
Lungime7"
Totalizator principal99999.9 gal.
Presiune maximă145 psi
Max. Temp.140 F
Max. Viscozitate9400 SSU
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)3 PSI
Material sigiliuCauciuc Nitril
temp140 grade F
Fir1 "FNPT
TipMecanic
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.025
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9026104000
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Totalizator cumulativ resetat (99.9 galoane în trepte de 1/10 galon)

Variante de produs

ProdusModelMax. ViscozitateDimensiunea conexiuniiAfişaMaterial sigiliutempFirLăţimeGama de debitPreț
DAYTON 12F736 Debitmetru mecanic 32 Gpm 3/4 inch Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPTRegistr mecanic cu numere mari ușor de cititCauciuc Nitril140 grade F3/4 "FNPT6"5-32 gpm€434.11
DAYTON 40M286 Debitmetru mecanic 3/4 inch 4 până la 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPTMecanicViton150 grade F3/4 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€383.49
DAYTON 40M287 Debitmetru mecanic 1 inch 4 până la 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMecanicViton150 grade F1 FNPT5 5 / 16 "4-20 gpm€383.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12F730 Debitmetru mecanic 32 Gpm 1 inch Fnpt
€609.89 /unitate