Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 45C669 Grila de admisie 12 x 12 | AD6FMB

DAYTON 45C669 Fulbură de admisie 12 x 12

În stoc
Articol: AD6FMB Model: 45C669
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
€329.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul de admisie
Lățimea flanșei1.25 "
Zona liberă.359 ft pătrați.
Înălțimea interioară6"
Lățimea interioară9"
MaterialAluminiul extrudat
Max. Eșapament (CFM)188
Max. De admisie (CFM)144
Max. Viteză3000 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)12H X 12W
Numărul de lame2
În afara înălțimii11.5 "
Lățimea exterioară11.5 "
TipFixed

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8755
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLățimea flanșeiZona liberăLățimea exterioarăTipÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialPreț
DAYTON 3C972 Admisie cu jaluzele 18-24 inch oțel galvanizat | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 la 0.980 pătrat-ft.22 - 28 "Înălțime fixă, lățime reglabilă18 "18 - 24 "Oțel galvanizat G90€272.10
DAYTON 3C973 Admisie cu jaluzele 18-30 inch oțel galvanizat | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 la 1.950 pătrat-ft.22 - 34 "Înălțime fixă, lățime reglabilă24 "18 - 30 "Oțel galvanizat G90€332.92
DAYTON 3C974 Admisie cu jaluzele 24-36 inch oțel galvanizat | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 la 3.570 pătrat-ft.28 - 40 "Înălțime fixă, lățime reglabilă36 "24 - 36 "Oțel galvanizat G90€546.84
DAYTON 3C975 Admisie cu jaluzele 36-48 inch oțel galvanizat | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 la 4.790 pătrat-ft.40 - 52 "Înălțime fixă, lățime reglabilă36 "36 - 48 "Oțel galvanizat G90€706.45
DAYTON 3C976 Admisie cu jaluzele 24-36 inch oțel galvanizat | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 la 4.900 pătrat-ft.28 - 40 "Înălțime fixă, lățime reglabilă48 "24 - 36 "Oțel galvanizat G90€794.45
DAYTON 3C977 Admisie cu jaluzele 36-48 inch oțel galvanizat | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 la 6.570 pătrat-ft.40 - 52 "Înălțime fixă, lățime reglabilă48 "36 - 48 "Oțel galvanizat G90€938.58
DAYTON 45C670 Grilaj de admisie 54 x 54 | AD6FMC 45C67053.5 "1.25 "10.062 Pătrați.53.5 "Fixed48 "51 "Aluminiul extrudat€1,618.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45C669 Fulbură de admisie 12 x 12
€329.20 /unitate