DAYTON 3C973 Admisie cu jaluzele 18-30 inch oțel galvanizat | AC8LMU

DAYTON 3C973 Admisie cu jaluzele 18-30 inch din oțel galvanizat

În stoc
Element: AC8LMU Model: 3C973

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul de admisie
Lățimea flanșei2"
Zona liberă1.140 la 1.950 pătrat-ft.
Înălțimea interioară24 "
Lățimea interioară18 - 30 "
MaterialOțel galvanizat G90
Max. Eșapament (CFM)2500
Max. De admisie (CFM)1750
Max. Viteză3000 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)24H x 18W
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Numărul de lame3
În afara înălțimii28 "
Lățimea exterioară22 - 34 "
TipÎnălțime fixă, lățime reglabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.215
Înălțimea navei (cm)72.14
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS7308909590
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLățimea flanșeiZona liberăLățimea exterioarăTipÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialPreț
DAYTON 3C972 Admisie cu jaluzele 18-24 inch oțel galvanizat | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 la 0.980 pătrat-ft.22 - 28 "Înălțime fixă, lățime reglabilă18 "18 - 24 "Oțel galvanizat G90€272.10
DAYTON 3C974 Admisie cu jaluzele 24-36 inch oțel galvanizat | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 la 3.570 pătrat-ft.28 - 40 "Înălțime fixă, lățime reglabilă36 "24 - 36 "Oțel galvanizat G90€546.84
DAYTON 3C975 Admisie cu jaluzele 36-48 inch oțel galvanizat | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 la 4.790 pătrat-ft.40 - 52 "Înălțime fixă, lățime reglabilă36 "36 - 48 "Oțel galvanizat G90€706.45
DAYTON 3C976 Admisie cu jaluzele 24-36 inch oțel galvanizat | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 la 4.900 pătrat-ft.28 - 40 "Înălțime fixă, lățime reglabilă48 "24 - 36 "Oțel galvanizat G90€794.45
DAYTON 3C977 Admisie cu jaluzele 36-48 inch oțel galvanizat | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 la 6.570 pătrat-ft.40 - 52 "Înălțime fixă, lățime reglabilă48 "36 - 48 "Oțel galvanizat G90€938.58
DAYTON 45C669 Grila de admisie 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 ft pătrați.11.5 "Fixed6"9"Aluminiul extrudat€329.20
DAYTON 45C670 Grilaj de admisie 54 x 54 | AD6FMC 45C67053.5 "1.25 "10.062 Pătrați.53.5 "Fixed48 "51 "Aluminiul extrudat€1,618.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3C973 Admisie cu jaluzele 18-30 inch din oțel galvanizat
€332.92 /unitate