Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 48C176 Interblocare digitală pentru temperatură | AD6QRM

DAYTON 48C176 Interblocare digitală a temperaturii

În stoc
Element: AD6QRM Model: 48C176
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
€1,982.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocare digitală a temperaturii
ConstrucţieCarcasă din oțel vopsit
Adâncime4"
Pentru utilizareAcolo unde este necesar să se respecte Codul mecanic internațional 507.2.1.1 pe două hote de bucătărie cu o lungime mai mică de 120 inchi conectate la un singur ventilator de evacuare sau la o hotă cu o singură hotă mai mare de 120 inchi lungime
Înălţime8"
TipControl electric pentru activarea automată a unităților de evacuare și alimentare când este prezentă căldura
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9032896075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieAdâncimeArticolTipLăţimePreț
DAYTON 48C175 Interblocare digitală pentru temperatură | AG6UAG 48C175Carcasă din oțel vopsit4"Blocare digitală a temperaturiiControl electric pentru activarea automată a unităților de evacuare și alimentare când este prezentă căldura8"€1,534.26
Senzor digital de blocare a temperaturii DAYTON 48C177 | AG6UAH 48C177Oţel inoxidabil1.5 "Senzor digital de blocare a temperaturiiSuplimentar pentru controlul electric al interblocării temperaturii digitale1.5 "€709.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 48C176 Interblocare digitală a temperaturii
€1,982.11 /unitate