Motor de uz general DAYTON 48ZJ88, 1-1/2 CP, 3 faze, 1755 RPM plăcuță | CD2YTY

DAYTON 48ZJ88 Motor de uz general, 1-1/2 CP, 3 faze, 1755 RPM plăcuță

În stoc
Articol: CD2YTY Model: 48ZJ88

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€603.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le56H
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.3/2.1
HP1.5
Hz50/60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax10.875 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1755
Eficiență nominală86.5%
NumărCC060A
Lungime totală12.625 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.6975

Variante de produs

ProdusModelHzCondensator necesarGrupul de eficiențăClasa de izolareInvertor evaluatLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Design motorPreț
DAYTON 2TJ12 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 5 CP 1725 Rpm 184t | AC3GZZ 2TJ1260--F-14 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€1,587.19
Motor DAYTON 5GD60 Gp Oțel carbon Tefc 3/4 CP 1725 Rpm 56c | AE3VCQ 5GD6060--B-10 "40 grade CCondensator-Start€676.78
DAYTON 5K596BE Motor de uz general Tefc 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AE4FXZ 5K596 5K596BE60--F-9 10 / 16 "40 grade CFază divizată€477.67
DAYTON 5K618BE Motor de uz general Faza împărțită Tefc 1/2 CP 1725 Rpm 56 | AE4FYE 5K618 5K618BE60--B-9 14 / 16 "40 grade CFază divizată€550.67
DAYTON 5K968 Motor de uz general Oțel carbon Tefc 5 CP 1725 Rpm 213t | AE4FZE 5K96860--F-14 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€2,218.96
DAYTON 5PHA7 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 3/4 CP 3450 Rpm 56 | AE6BKJ 5PHA760--B-10 11 / 16 "40 grade CCondensator-Start€604.40
DAYTON 5UKH0 Motor Gp Oțel Carbon Tefc 10 CP 3450 Rpm 215t | AE6PYU 5UKH060--F-18.875 "40 grade CCondensator-Start€3,776.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 48ZJ88 Motor de uz general, 1-1/2 CP, 3 faze, 1755 RPM plăcuță
€603.87 /unitate