DAYTON 49G987 Ferăstrău cu bandă vertical 120v 3/4 CP 65 in H | AG6WED

DAYTON 49G987 Ferăstrău cu bandă vertical 120v 3/4 CP 65 in H

În stoc
Articol: AG6WED Model: 49G987

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,992.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC7
Grosimea lamei0.025 "
Roțile cu lame Dia.12-1/2 "
Unghiul de tăiere45 grade
Capacitate de tăiere dreptunghi7 "x 12"
Runda capacității de tăiere7"
Capacitate de tăiere pătrat7 "x 7"
HP3/4
Hz60
Max. Lungimea lamei89-3/4 "
Max. Lățimea lamei1 / 2 "
Max. Grosimea tăieturii7"
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Capacitatea mitrelor45 grade
Adâncimea totală23 "
Inălțime totală65 "
Lățimea totală31 "
Fază1
RPM1720
Viteze80/180/1300/3000 fpm
Dimensiunea tabelului15 "x 15"
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117.9
Înălțimea navei (cm)60.45
Lungimea navei (cm)114.3
Lățimea navei (cm)46.23
Codul HS8461508020

Variante de produs

ProdusModelVitezeAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Ferăstrău cu bandă vertical DAYTON 21UN02, 15 inchi, 3/4 CP, lamă de 111 inci, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 grade115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
RFQ
DAYTON 21UN03 Ferăstrău cu bandă vertical de 18 inchi 1-1/2 CP | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 grade115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
DAYTON 4TK02 Ferăstrău vertical cu bandă uscat 115/230v 1-1/2 CP | AD9LWB 4TK0282 - 385 fpm18/990 grade115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
RFQ
Ferăstrău cu bandă vertical DAYTON 49G988, 15 inchi, lungime maximă a lamei: 114 inchi | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 grade115/230120 "78 "23 "€3,340.46
RFQ
DAYTON 49G989 Fierăstrău cu bandă vertical 115/230v 1-1/2 CP | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 grade115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 49G987 Ferăstrău cu bandă vertical 120v 3/4 CP 65 in H
€2,992.16 /unitate