DAYTON 49G989 Fierăstrău cu bandă vertical 115/230v 1-1/2 CP | AG6WEF

DAYTON 49G989 Ferăstrău cu bandă vertical 115/230v 1-1/2 CP

Articol: AG6WEF Model: 49G989
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,392.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC16/8
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.18 "
Unghiul de tăiere45 grade
Capacitate de tăiere dreptunghi12 "x 17-3 / 4"
Runda capacității de tăiere12 "
Capacitate de tăiere pătrat10 "x 12"
HP1.5
Hz60
Max. Lungimea lamei137 "
Max. Lățimea lamei1"
Max. Grosimea tăieturii12 "
Min. Lungimea lamei135 "
Min. Lățimea lamei3 / 16 "
Capacitatea mitrelor45 grade
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală76 "
Lățimea totală24 "
Fază1
RPM1120
Viteze45/65/90/110/155/215/3000 fpm
Dimensiunea tabelului19 "x 19"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 213.75
Înălțimea navei (cm)205.74
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8461508020

Variante de produs

ProdusModelVitezeAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Ferăstrău cu bandă vertical DAYTON 21UN02, 15 inchi, 3/4 CP, lamă de 111 inci, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 grade115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
RFQ
DAYTON 21UN03 Ferăstrău cu bandă vertical de 18 inchi 1-1/2 CP | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 grade115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
DAYTON 4TK02 Ferăstrău vertical cu bandă uscat 115/230v 1-1/2 CP | AD9LWB 4TK0282 - 385 fpm18/990 grade115/2301.530 "75 "37 "€12,893.33
RFQ
DAYTON 49G987 Ferăstrău cu bandă vertical 120v 3/4 CP 65 in H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm745 grade1203/423 "65 "31 "€2,992.16
Ferăstrău cu bandă vertical DAYTON 49G988, 15 inchi, lungime maximă a lamei: 114 inchi | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 grade115/230120 "78 "23 "€3,340.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 49G989 Ferăstrău cu bandă vertical 115/230v 1-1/2 CP
€7,392.28 /unitate