DAYTON 4TK02 Ferăstrău vertical cu bandă uscat 115/230v 1-1/2 CP | AD9LWB

DAYTON 4TK02 ferăstrău vertical cu bandă uscată 115/230v 1-1/2 CP

Articol: AD9LWB Model: 4TK02
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,600.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă verticală
Amplificatoare AC18/9
Grosimea lamei0.020 - 0.035 "
Roțile cu lame Dia.18 "
Unghiul de tăiere90 grade
Capacitate de tăiere dreptunghi10-3 / 4 "x 8"
Runda capacității de tăiere10-3/4 "
Capacitate de tăiere pătrat10-3/4 "
HP1.5
Hz60
Max. Lungimea lamei141 "
Max. Lățimea lamei5 / 8 "
Max. Grosimea tăieturii10 "
Min. Lungimea lamei138 "
Min. Lățimea lamei1 / 8 "
Capacitatea mitrelor90 grade
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală75 "
Lățimea totală37 "
Fază1
RPM1725
Viteze82 - 385 fpm
Dimensiunea tabelului21-1/2 x 23-1/2"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 315
Înălțimea navei (cm)211.58
Lungimea navei (cm)74.68
Lățimea navei (cm)104.65
Codul HS8202200030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelVitezeAmplificatoare ACUnghiul de tăiereVoltajHPAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Ferăstrău cu bandă vertical DAYTON 21UN02, 15 inchi, 3/4 CP, lamă de 111 inci, 115 / 230 V | AB6KQC 21UN022,000, 3,00013/645 grade115/2303/427 "69 "21 "€4,006.83
RFQ
DAYTON 21UN03 Ferăstrău cu bandă vertical de 18 inchi 1-1/2 CP | AB6KQD 21UN032,000, 3,00015/7.545 grade115/2301.532.5 "75 "22 "€3,427.20
RFQ
DAYTON 49G987 Ferăstrău cu bandă vertical 120v 3/4 CP 65 in H | AG6WED 49G98780/180/1300/3000 fpm745 grade1203/423 "65 "31 "€2,992.16
Ferăstrău cu bandă vertical DAYTON 49G988, 15 inchi, lungime maximă a lamei: 114 inchi | AG6WEE 49G98845/65/90/110/155/215/3000 fpm14/745 grade115/230120 "78 "23 "€3,340.46
RFQ
DAYTON 49G989 Fierăstrău cu bandă vertical 115/230v 1-1/2 CP | AG6WEF 49G98945/65/90/110/155/215/3000 fpm16/845 grade115/2301.529 "76 "24 "€6,109.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TK02 ferăstrău vertical cu bandă uscată 115/230v 1-1/2 CP
€15,600.93 /unitate