DAYTON 4CPF1 Menghină unghiulară în 2 direcții Falca 4 inch Falcă deschisă 4 in | AD6YVT

DAYTON 4CPF1 Menghină unghiulară 2 direcții Fălci 4 inchi Fălci deschise 4 in

În stoc
Articol: AD6YVT Model: 4CPF1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€722.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasina unghiulara cu 2 sensuri
bazăPivotant
Pat / bazăParalel la 0.0012 "
Deflexia maxilarului0.006 "Per 4" La 33 lb Sarcină la manivelă
Deschiderea fălcii4"
Placa maxilaruluiPătrat la 0.0012 "pe 4"
Lățimea fălcii4"
Inălțime totală5.43 "
Lungime totală14.57 "
Adâncimea gâtului1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.99
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)39.12
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8466208065
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea fălciiLățimea fălciiInălțime totalăLungime totalăAdâncimea gâtuluiPreț
DAYTON 4CPF2 Menghină unghiulară în 2 direcții, falcă de 6 inchi, falcă deschisă, 6 inci | AD6YVU 4CPF26"6"7.34 "16.93 "1-3/4 "€1,495.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4CPF1 Menghină unghiulară 2 direcții Fălci 4 inchi Fălci deschise 4 in
€722.47 /unitate