DAYTON 4E169 Încălzitor electric 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw | AG7BPQ

DAYTON 4E169 Încălzire electrică 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw

În stoc
Articol: AG7BPQ Model: 4E169

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,072.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric
Flux de aerCfm 210
Amplificatoare AC20.8 / 13.8 17.8 / 12.0
BtuH17065/11372, 12800, 8533
Adâncime8"
Înălţime16 "
Finisajul locuințelorMaro
Material carcasăOţel
Hz60
kW5.0 / 3.3 3.7 / 2.5
Fază1
Temp. Creştere71 grade F
Voltaj240/208
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.565
Înălțimea navei (cm)56.9
Lungimea navei (cm)48.01
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8516290030

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereFlux de aerAmplificatoare ACVoltajLăţimeBtuHAdâncimeÎnălţimePreț
Unitate de încălzire electrică de perete și tavan DAYTON 3UG73, 208/240V AC, monofazată, 1-12/1 in x 2 in x 14-11/1 in | AG4QDE 3UG7360 grade FCfm 27017.4/20.9208/24014 "17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/639611.25 "12.5 "€806.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4E169 Încălzire electrică 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw
€1,072.05 /unitate