Unitate de încălzire electrică de perete și tavan DAYTON 3UG73, 208/240V AC, monofazată, 1-12/1 in x 2 in x 14-11/1 in | AG4QDE

DAYTON 3UG73 Unitate de încălzire electrică de perete și tavan, 208/240V AC, monofazată, 1-12/1 in x 2 in x 14-11/1 in

În stoc
Element: AG6QDE Model: 3UG73

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€863.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric
Flux de aerCfm 270
Amplificatoare AC17.4/20.9
BtuH17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396
Adâncime11.25 "
Înălţime12.5 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
kW4.1/5
Fază1
Temp. Creştere60 grade F
Voltaj208/240
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.5775
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)36.07
Codul HS8516290090

Detalii produs:

Incalzitorul electric Dayton 3UG73 este o sursa auxiliara de caldura pentru garaje, depozite, magazine, fabrici, subsoluri, ateliere si spatii mari expuse.

Caracteristici:

  • Încălzitorul electric Dayton 3UG73 vine cu un control automat al întârzierii ventilatorului care pornește ventilatorul pentru o perioadă de timp după oprirea încălzitorului, pentru o încălzire maximă.
  • Este echipat cu un termostat încorporat și un decupaj termic pentru protecție împotriva pericolelor de supraîncălzire.
  • Această unitate este integrată cu jaluzele reglabile pentru controlul direcțional al fluxului de căldură.
  • Are suporturi de montare pentru a permite montarea pe flux vertical sau orizontal.
  • Unitatea are un finisaj de vopsea cu carcasă de email copt pentru protecție împotriva mediilor industriale dure.

Accesorii compatibile:

  • Lame / Ventilatoare Dayton 23TE34: Sunt folosite ca piese de schimb pentru încălzitoarele electrice 3UG73 ale mărcii.
  • Motoare Dayton 23TE71: Aceste unități înlocuiesc motoarele originale uzate sau deteriorate ale încălzitoarelor 3UG73.
  • Termostate Dayton 1ZKW6: Aceste termostate SPST vin cu un comutator care oprește sau pornește un circuit.

Standarde și aprobări:

  • cUL
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este debitul maxim de aer al acestui încălzitor?

A. Acest încălzitor electric oferă un debit maxim de aer de 270 CFM.

Î. Care este tensiunea bobinei acestui încălzitor electric?

A. Oferă tensiunea bobinei contactorului de 240 VAC.

Î. Care este temperatura maximă a aerului pe care o pot suporta aceste încălzitoare?

A. Pot suporta temperaturi de până la 60 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereFlux de aerAmplificatoare ACVoltajLăţimeBtuHAdâncimeÎnălţimePreț
DAYTON 4E169 Încălzitor electric 5.0/3.3 3.7/2.5 Kw | AG7BPQ 4E16971 grade FCfm 21020.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065/11372, 12800, 85338"16 "€1,072.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3UG73 Unitate de încălzire electrică de perete și tavan, 208/240V AC, monofazată, 1-12/1 in x 2 in x 14-11/1 in
€863.09 /unitate