DAYTON 4F958 Admisie cu grilaj 24-36 inch aluminiu | AD7LCB

DAYTON 4F958 Admisie cu jaluzele 24-36 inch aluminiu

În stoc
Element: AD7LCB Model: 4F958

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€930.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuportul de admisie
Lățimea flanșei2"
Zona liberă3.230 la 4.900 pătrat-ft.
Înălțimea interioară48 "
Lățimea interioară24 - 36 "
Material3003 Aluminiu
Max. Eșapament (CFM)6000
Max. De admisie (CFM)5200
Max. Viteză3000 fpm
Min. Deschiderea peretelui (în.)48H x 24W
Dimensiunea orificiului de montare9/32 x 1/2 "
Numărul de lame9
În afara înălțimii52 "
Lățimea exterioară28 - 40 "
TipÎnălțime fixă, lățime reglabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.06
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)74.42
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelÎn afara înălțimiiLățimea flanșeiZona liberăLățimea exterioarăTipÎnălțimea interioarăLățimea interioarăMaterialPreț
DAYTON 3C972 Admisie cu jaluzele 18-24 inch oțel galvanizat | AC8LMT 3C97222 "2"0.730 la 0.980 pătrat-ft.22 - 28 "Înălțime fixă, lățime reglabilă18 "18 - 24 "Oțel galvanizat G90€272.10
DAYTON 3C973 Admisie cu jaluzele 18-30 inch oțel galvanizat | AC8LMU 3C97328 "2"1.140 la 1.950 pătrat-ft.22 - 34 "Înălțime fixă, lățime reglabilă24 "18 - 30 "Oțel galvanizat G90€332.92
DAYTON 3C974 Admisie cu jaluzele 24-36 inch oțel galvanizat | AC8LMV 3C97440 "2"2.350 la 3.570 pătrat-ft.28 - 40 "Înălțime fixă, lățime reglabilă36 "24 - 36 "Oțel galvanizat G90€546.84
DAYTON 3C975 Admisie cu jaluzele 36-48 inch oțel galvanizat | AC8LMW 3C97540 "2"3.570 la 4.790 pătrat-ft.40 - 52 "Înălțime fixă, lățime reglabilă36 "36 - 48 "Oțel galvanizat G90€706.45
DAYTON 3C976 Admisie cu jaluzele 24-36 inch oțel galvanizat | AC8LMX 3C97652 "2"3.230 la 4.900 pătrat-ft.28 - 40 "Înălțime fixă, lățime reglabilă48 "24 - 36 "Oțel galvanizat G90€794.45
DAYTON 3C977 Admisie cu jaluzele 36-48 inch oțel galvanizat | AC8LMY 3C97752 "2"4.900 la 6.570 pătrat-ft.40 - 52 "Înălțime fixă, lățime reglabilă48 "36 - 48 "Oțel galvanizat G90€938.58
DAYTON 45C669 Grila de admisie 12 x 12 | AD6FMB 45C66911.5 "1.25 ".359 ft pătrați.11.5 "Fixed6"9"Aluminiul extrudat€329.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4F958 Admisie cu jaluzele 24-36 inch aluminiu
€930.85 /unitate