Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4JMY8 Kit etanșare arbore pompă etanșare tip 21 | AD8ERT

DAYTON 4JMY8 Kit de etanșare a arborelui pompei tip etanșare 21

În stoc
Element: AD8ERT Model: 4JMY8
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
€128.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de etanșare a arborelui pompei
Codul conținutului material304 SS
Max. Temp.200 F
Min. Temp. Evaluare40 grade F
Lungimea nominală de lucru (in.)1.405 "
Alezajul etanșării (in.)3/4
Material sigiliuViton, Carbon, Ceramica
Tipul de etanșare21
Alezajul scaunului1.375 "
Grosimea scaunului0.071 "
Dimensiunea axului3/4 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8484200000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Pentru numărul de stoc (pompe 4JMV2-4JMV9, 4JMW1-4JMW9, 4JMX1-4JMX9 și capete de pompă 4JMY1-4JMY7)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JMY8 Kit de etanșare a arborelui pompei tip etanșare 21
€128.64 /unitate