Pompă cu turbină DAYTON 4JPF2 1/3 CP trifazată 3/1.4 Amp | AD0.7EXU

DAYTON 4JPF2 Pompă cu turbină 1/3 CP trifazată 3/1.4 A

În stoc
Element: AD8EXU Model: 4JPF2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,083.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
amperi1.5-1.4 / 0.7
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head1.0 @ 85 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head55 - 110 @ 1.7 - 0.6 ft.
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri cu inel O Buna-N, etanșare mecanică cu piese Buna-N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur, fără electrol, și manșon de arbore din bronz înlocuibil.
Dop de scurgereUșor accesibil în partea de jos
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM0.9
GPM @ 10 PSI2.9
GPM @ 100 PSI0.7
GPM @ 20 PSI2.6
GPM @ 30 PSI2.3
GPM @ 40 PSI2
GPM @ 50 PSI1.8
GPM @ 60 PSI1.6
GPM @ 75 PSI1.3
GPM @ 80 PSI1.1
Înălţime6.3 "
Material carcasăFonta cu placare cu nichel
HP1/3
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperatii Deschise
Admisie3 / 4 "
Presiunea de admisie150 PSI
Lungime13.2 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 până la 230 grade F
Presiune maximă140 psi
Max. Gravitație specifică1
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza 3
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet3 / 4 "
Fază3
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N cu fețe din carbon și ceramică și arc din oțel inoxidabil 316
Tipul de etanșareEtanșare mecanică
Factor de serviciu1.75
Materialul arborelui304 oțel inoxidabil
Dimensiunea axului5 / 8 "
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă cu placare cu nichel
Materiale umedeBronz, fontă, Buna-N, carbon, ceramică și oțel inoxidabil 316
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.7005
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 120 PSI (0.4)

Variante de produs

ProdusModelamperiTipul motoruluiFazăVoltajPreț
Pompă cu turbină DAYTON 4JPF1 1/3 CP monofazată 1/7.5 Amp | AD3.8EXT 4JPF17.5/3.8Pornire condensator, funcționare prin inducție1115/230€1,304.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4JPF2 Pompă cu turbină 1/3 CP trifazată 3/1.4 A
€1,083.11 /unitate