A B Tip rulment: Minge , Cea mai bună eficiență GPM @ Head: 1.0 @ 85 ft. , Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head: 55 - 110 @ 1.7 - 0.6 ft. , Constructie: Rotor din bronz, garnituri cu inel O Buna-N, etanșare mecanică cu piese Buna-N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur, fără electrol, și manșon de arbore din bronz înlocuibil. , Dop de scurgere: Ușor accesibil în partea de jos , Datorie: Continuu , Cadru: 56J , GPM: 0.9 , GPM @ 20 PSI: 2.6 , GPM @ 40 PSI: 2 , Înălțime: 6.3 " , Material carcasă: Fonta cu placare cu nichel , HP: 1/3 , Hz: 60 , Material rotorului: Bronz , Tip rotor: Operatii Deschise , Admisie: 3 / 4 " , Presiune de intrare: 150 PSI , Lungime: 13.2 " , Max. Presiunea carcasei: 200 PSI , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 SSU , Max. Temperatura lichidului: -20 până la 230 grade F , Max. Presiune: 140 psi , Max. Gravitație specifică: 1 , Carcasa motorului: ODP , RPM motor: 3450 , Cadrul NEMA/IEC: 56J , Priza: 3 / 4 " , Material șurub: Placat cu zinc , Aplicarea sigiliului: Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare , Material de etanșare: Buna-N cu fețe din carbon și ceramică și arc din oțel inoxidabil 316 , Tip de etanșare: Etanșare mecanică , factor de serviciu: 1.75 , Material arbore: 304 oțel inoxidabil , Material volutei: Fontă cu placare cu nichel , Materiale umede: Bronz, fontă, Buna-N, carbon, ceramică și oțel inoxidabil 316 , latime: 6.5 "
Pompe cu turbină de 1/3 CP
Pompele cu turbină Dayton sunt potrivite pentru aplicații industriale, cum ar fi serviciul sub presiune, tratarea apei, alimentarea cazanului, returul condensului, filtrarea cu osmoză inversă și echipamentele de pulverizare. Sunt echipate cu etanșări mecanice de tip 21 și un dop de scurgere accesibil cu rulmenți cu bile pe arbore pentru o durată de viață prelungită. Alegeți dintr-o gamă de pompe cu turbină disponibile cu debite de 0.9 și 1.2 GPM pe Raptor Suppies.