Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4KHR1 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/3 CP | AD8HJT

DAYTON 4KHR1 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/3 CP

În stoc
Articol: AD8HJT Model: 4KHR1
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
€417.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul pompei cu angrenaj rotativ
AmenajăriÎnchis cuplat
Evaluarea taxeiIntermediar
GearSpur de oțel
GPM @ 100 PSI1.60
GPM @ 20 PSI2.1
GPM @ 40 PSI1.9
GPM @ 60 PSI1.7
GPM @ 80 PSI1.5
GPM @ Freeflow2.2
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM2.2
Înălţime3.625 "
CP @ 100 PSI1/3
HP @ Free Flow1/3
HP @ Flux liber @ 1725 RPM1/3
Lungime6 9 / 16 "
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.210 F
Max. Viscozitate550 SSU
Cadru motorcarbonator
O-RingViton
Dimensiunea portului1 / 4 "
Materialul corpului pompeiFontă
RPM pompă1725
HP recomandat pentru motor1/3
Supapacu
Material inelViton
PecetluiMecanic cu oțel inoxidabil, viton
Diagrama arborelui.0.5 "
Materialul arboreluiOţel
Lift de aspirație3.2 ft.
Ridicare de aspirație (ft) @ 1725 RPM3.2
Temp. Gamă-20 la 210 F
TipDatoria intermitentă
Lăţime2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8413600090
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • CP @ 20 PSI (1/3)
    • CP @ 40 PSI (1/3)
    • CP @ 60 PSI (1/3)
    • CP @ 80 PSI (1/3)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp.AmenajăriEvaluarea taxeiMax. ViscozitateCadru motorDimensiunea portuluiMaterialul corpului pompeiMaterial inelPreț
DAYTON 4KHA9 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFM 4KHA9210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N€1,057.48
DAYTON 4KHC1 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFN 4KHC1210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N€1,196.64
DAYTON 4KHC2 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFP 4KHC2210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N€1,248.85
DAYTON 4KHC4 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1 inch 1 1/2 CP | AD8HFR 4KHC4210 FÎnchis cuplatGreu550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N€1,589.76
DAYTON 4KHC5 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/2 CP | AD8HFT 4KHC5280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 4 "FontăViton€858.74
DAYTON 4KHC6 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 3/8 inch 3/4 CP | AD8HFU 4KHC6280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C3 / 8 "FontăViton€951.21
DAYTON 4KHC7 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/2 inch 3/4 CP | AD8HFV 4KHC7280 FÎnchis cuplatGreu550 SSU56C1 / 2 "FontăViton€985.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4KHR1 Cap de pompă cu roți dintate rotativă 1/4 inch 1/3 CP
€417.40 /unitate