Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF10L-2 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inchi, presiune de reducere 75 Psi | BP4QTV 0121335

WATTS LF10L-2 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune de reducere 75 Psi

În stoc
Articol: BP4QTV Model: LF10L-2 75-210 3/4Crucea Ref: 0121335
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
€101.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF10L
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief75 Psi
Lungime coadă1 3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2549

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 3/4 inch, presiune de reducere de 75 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiunea de reliefLungime coadăPreț
WATTS LF10L-2 125-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | BP2VVL 0121337 LF10L-2 125-210 3/4Bronz fără plumb125 psi1 3 / 16 "€101.01
WATTS LF10L-2 150-210 3/4 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 3/4 inch, presiune de eliberare 150 Psi | BP4FVQ 0121339 LF10L-2 150-210 3/4Aliaj de siliciu din cupru fără plumb150 Psi1 1 / 8 "€91.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF10L-2 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune de reducere 75 Psi
€101.01 /unitate