Pompă de evacuare a apelor uzate DAYTON 4LE16, 1 1/2 CP, descărcare 3 NPT | CH6KDB

DAYTON 4LE16 Pompă de evacuare a apelor uzate, 1 1/2 CP, descărcare 3 NPT

În stoc
Articol: CH6KDB Model: 4LE16

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,426.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de evacuare a apelor uzate
Respectarea agențieiCSA.png
amperi16A
Diapozitivul corpului.16 23 / 32 "
Material corpFontă
Lungime cablu25 ft.
Externarea3 NPT
HP1 1 / 2
Material rotorFontă
Max. Diametru2 1 / 2 "
Max. Cap39 ft.
Max. Temperatura lichidului104 de grade F
Tipul motoruluiPSC
Inălțime totală21 1 / 4 "
Fază1
RPM1750 RPM
Material sigiliuCarbon Ceramic
Voltaj240V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperiLungime cabluVoltajExternareaHPMax. DiametruMax. CapPreț
Pompă de evacuare a apelor uzate DAYTON 4LE12, 4/10 CP, descărcare 2 NPT | CH6KDA 4LE1216 3 / 4 "12A20 ft.120V AC2 NPT4/102"25 ft.€1,141.78
Pompă de evacuare a apelor uzate DAYTON 4LE22, 1 1/2 CP, 220 V AC, debit de 335 GPM la 10 ft. de Cap | CJ3HGZ 4LE22--------€2,670.45
Pompă de evacuare a apelor uzate DAYTON 4LE21, 1 CP, 220 V AC, debit de 195 GPM la 10 ft. de Cap | CJ3HHA 4LE21--------€2,167.27
DAYTON 4HU86 Pompă de evacuare a apelor reziduale, 1 1/2 CP, 220 V AC, plutitor de prindere, 2 inchi max. Dia Solide | CJ3HHB 4HU86--------€2,657.79
DAYTON 4HU83 Pompă ejector ape uzate, 1 CP, 220 V AC, 2 inch max. Dia Solide | CJ3HHC 4HU83--------€2,276.94
Pompă ejector de ape uzate DAYTON 4LE19, 2 CP, 480 V AC, 375 GPM debit la 10 ft. de Cap | CJ3HHD 4LE19--------€5,735.48
DAYTON 4HU85 Pompă ejector ape uzate, 1 1/2 CP, 220 V AC, 2 inch max. Dia Solide | CJ3HHE 4HU85--------€2,532.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4LE16 Pompă de evacuare a apelor uzate, 1 1/2 CP, descărcare 3 NPT
€5,426.77 /unitate