Răcitor prin evaporare pentru fereastră DAYTON 4RNN6 4800 Cfm 1/2hp | AD9FUB

DAYTON 4RNN6 Window Cooler Evaporativ 4800 Cfm 1/2hp

În stoc
Element: AD9FUB Model: 4RNN6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,646.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor evaporator pentru ferestre
Flux de aerCfm 4800
amperi9.2
Diametrul lamei.16 "
CuloriSmântână
Capacitate de racire1000 sq ft.
Adâncime43.5 "
ExternareaFață, Grill
Conducecu
Tipul de unitateCurea
Tip de umplereFurtun
finalizareaPictat
Înălțimea grilei14 "
Lățimea grilei25 "
Înălţime35.25 "
MaterialSudate
Mass-mediaplop tremurător
CP motor1/2
Greutate de operare262.4 lb.
Grosimea tamponului2"
Lungimea cablului de alimentare7ft
Tensiunea pompei115
Viteză2
Voltaj115
Capacitatea apei15 gal.
Racordarea la apă3 / 4 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.95
Înălțimea navei (cm)89.41
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)116.84
Codul HS8479600000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiDiametrul lamei.AdâncimeTipul de unitateÎnălţimeCP motorPreț
Răcitor prin evaporare pentru fereastră DAYTON 4RNN7 3800 Cfm 1/3hp | AD9FUC 4RNN728.25 "Cfm 38007.112 "38.187 "Curea28.25 "1/3€1,135.81
Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNN8 2800 Cfm 1/3hp | AD9FUD 4RNN822 "Cfm 28003.49"31 "Direct27 "1/8€872.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RNN6 Window Cooler Evaporativ 4800 Cfm 1/2hp
€1,646.99 /unitate