Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNN8 2800 Cfm 1/3hp | AD9FUD

DAYTON 4RNN8 Răcitor prin evaporare conductă 2800 Cfm 1/3hp

În stoc
Element: AD9FUD Model: 4RNN8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€872.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăcitor evaporator pentru ferestre
Flux de aerCfm 2800
amperi3.4
Diametrul lamei.9"
CuloriSmântână
Capacitate de racire1000 până la 1400 ftXNUMX
Adâncime31 "
ExternareaFață, Grill
Conducecu
Tipul de unitateDirect
Tip de umplereFurtun
finalizareaPictat
Înălțimea grilei11-1/2 "
Lățimea grilei20-1/4 "
Înălţime27 "
MaterialSudate
Mass-mediaplop tremurător
CP motor1/8
Greutate de operare95.9 lb.
Grosimea tamponului2"
Lungimea cablului de alimentare7ft
Tensiunea pompei115
Viteză2
Voltaj115
Capacitatea apei6.3 gal.
Racordarea la apă3 / 4 "
Lăţime22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)70.36
Lungimea navei (cm)80.77
Lățimea navei (cm)57.91
Codul HS8479600000
Tara natalaMX

Detalii produs:

Răcitorul prin evaporare cu conducte Dayton 4RNN8 este utilizat pentru răcirea camerelor și garajelor. Nu necesită conducte și utilizează plăcuțe umede de evaporare pentru a produce aer rece și umidificat. Acest răcitor poate fi golit la sfârșitul sezonului de răcire, iar mediul său poate fi uscat pentru depozitare pe termen lung.

Caracteristici:

  • Răcitorul evaporativ cu conducte Dayton 4RNN8 oferă debite de până la 2800 cfm și are o capacitate de apă de 6.3 galoane.
  • Are finisaj vopsit pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Oferă un design monofazat cu acționare directă pentru a asigura zgomot și frecare minime.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt punctele generale de siguranță pe care trebuie să le luați în considerare în timpul funcționării cu acest răcitor?

A.

  • Nu utilizați un ștecher sau un cablu deteriorat.
  • Păstrați cablul departe de suprafețele încălzite.
  • Nu introduceți niciun obiect străin în orificiul de evacuare și admisie a aerului.
  • Nu operați în zone în care sunt prezente gaze sau lichide inflamabile.
  • Deconectați întotdeauna cablul de alimentare atunci când nu îl utilizați.
  • Instalați-l într-o zonă bine ventilată.

Î. Cum se instalează ferestrele acestui cooler?

A.

  • Luați măsurătorile gâtului și deschideți peretele sau fereastra în consecință.
  • Scoateți grătarul frontal din unitate prin deșurubarea șuruburilor.
  • Instalați unitatea și fixați-o pe perete sau pe fereastră.
  • Nivelați unitatea pe orizontală.
  • Instalați supapa de scurgere și plutitor.
  • Verificați toate racordurile de apă.

Î. Cum se întreține răcitorul prin evaporare conductibil?

A.

  • La începutul sezonului, opriți alimentarea unității.
  • Schimbați placa de răcire prin evaporare.
  • Curățați tava și verificați starea curelei.
  • Lubrifiați rulmenții.
  • Deschideți robinetul de apă.
  • Reglați supapa de curgere a apei.
  • La mijlocul sezonului, schimbați tamponul rece.
  • La sfârșitul sezonului, opriți unitatea de alimentare.
  • Închideți supapa de apă.
  • Scoateți cureaua trapezoială.
  • Scurgeți și uscați tava.
  • Ungeți rulmenții și acoperiți unitatea.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeFlux de aeramperiDiametrul lamei.AdâncimeTipul de unitateÎnălţimeCP motorPreț
Răcitor prin evaporare pentru fereastră DAYTON 4RNN6 4800 Cfm 1/2hp | AD9FUB 4RNN634 "Cfm 48009.216 "43.5 "Curea35.25 "1/2€1,646.99
Răcitor prin evaporare pentru fereastră DAYTON 4RNN7 3800 Cfm 1/3hp | AD9FUC 4RNN728.25 "Cfm 38007.112 "38.187 "Curea28.25 "1/3€1,135.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RNN8 Răcitor prin evaporare conductă 2800 Cfm 1/3hp
€872.37 /unitate