Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNP4 4800 Cfm 1/3hp | AD9FUJ

DAYTON 4RNP4 Răcitor prin evaporare conductă 4800 Cfm 1/3hp

În stoc
Element: AD9FUJ Model: 4RNP4

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,101.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRacitor evaporativ cu conductă
Flux de aerCfm 4800
amperi9.2
Diametrul lamei.16 "
CuloriSmântână
Capacitate de racire1000 până la 1400 ftXNUMX
Adâncime34 "
ExternareaParte
Conducecu
Tipul de unitateCurea
Lungimea deschiderii conductei17-3/4 "
Lățimea de deschidere a conductei17-3/4 "
Tip de umplereFurtun
finalizareaPictat
Înălţime35.25 "
MaterialSudate
Mass-mediaplop tremurător
CP motor1/2
Greutate de operare262.4 lb.
Grosimea tamponului2"
Tensiunea pompei115
Viteză2
Voltaj115
Capacitatea apei15 gal.
Racordarea la apă3 / 4 "
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 122.04
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS8479600000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCP motorFlux de aeramperiLăţimeDiametrul lamei.AdâncimeExternareaÎnălţimePreț
Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNN9 6800 Cfm 3/4hp | AD9FUE 4RNN93/4Cfm 68001137 "19 "37 "Jos42.25 "€2,946.45
Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNP1 4800 Cfm 1/2hp | AD9FUF 4RNP11/2Cfm 48009.234 "16 "34 "Jos35.25 "€1,168.51
Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNP2 3800 Cfm 1/2hp | AD9FUG 4RNP21/3Cfm 38007.128 "12 "28 "Jos28.25 "€2,208.27
Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNP3 6800 Cfm 1/2hp | AD9FUH 4RNP33/4Cfm 68001137 "19 "37 "Parte42.25 "€2,946.45
Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNP5 3800 Cfm 1/3hp | AD9FUK 4RNP51/3Cfm 38007.128 "12 "28 "Parte28.25 "€2,072.08
Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNP6 6800 Cfm 1/2hp | AD9FUL 4RNP61Cfm 680012.442 "19 "47 "Jos32.25 "€2,215.26
Răcitor prin evaporare DAYTON 4RNP7 6800 Cfm 1/2hp | AD9FUM 4RNP71Cfm 680012.442 "19 "47 "Parte32.25 "€2,060.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4RNP4 Răcitor prin evaporare conductă 4800 Cfm 1/3hp
€1,101.17 /unitate