DAYTON 4TM85 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 24 inch 230 V | AD9MGQ

DAYTON 4TM85 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 24 inch 230v

În stoc
Articol: AD9MGQ Model: 4TM85

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,408.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator tubeaxial
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiAluminiu
CFM @ 0.000-In. SP8555
CFM @ 0.125-In. SP8105
CFM @ 0.250-In. SP7613
CFM @ 0.375-In. SP6998
Dimensiunea A24.5 "
Dimensiunea B25-13/16 "
Dimensiunea C26.875 "
Dimensiunea D18 "
Tipul de unitateDirect
Fan RPM1160
Amplificatori de încărcare completă4.1/4.2/2.1
Înălţime26.875 "
Diametrul carcasei. cu Mtg. Flanșă26-7/8 "
Diametrul carcasei. fără Mtg. Flanșă24-1/2 "
Finisajul locuințelorEmail copt
Material carcasăOţel
Hz60
Dia admisie.24.437 "
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. BHP1.02
Max. Adâncime18 "
Max. Temp admisie104 grade F
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1
RPM motor1160
Tipul motorului3-Faza
Poziție de montareVertical orizontal
Numărul de lame6
Număr de viteze1
Outlet Dia.24.437 "
Fază3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.20
Voltaj200 la 230 / 460
Lăţime26.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.500-In. SPDiametrul lamei.Materialul lameiDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DTipul de unitatePreț
DAYTON 2XZH2 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 30 inch 230 V | AC4AGL 2XZH21241930 "Aluminiu30.59332-5/16 "33.59321 "Direct€6,639.29
DAYTON 4TM80 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 12 inch 115v | AD9MGK 4TM80-12 "Aluminiu12.25 "13.437 "14.59314 "Direct€2,230.78
DAYTON 4TM81 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 16 inch 115v | AD9MGL 4TM81-16 "Aluminiu16.125 "17.5 "18.5 "14 "Direct€2,674.61
DAYTON 4TM82 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 18 inch 115v | AD9MGM 4TM82305818 "Aluminiu18.5 "19.875 "21 "16 "Direct€2,522.91
DAYTON 4TM83 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 18 inch 115v | AD9MGN 4TM83365318 "Aluminiu18.5 "19.875 "21 "16 "Direct€3,015.05
DAYTON 4TM84 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 21 inch 230v | AD9MGP 4TM84521121 "Aluminiu21-5/16 "22.59323.875 "16 "Direct€3,760.92
Ventilator tub axial DAYTON 5JKE4 60-1/2 inch H 57-3/4 inch latime | AE4CYX 5JKE4-54 "Oţel57.75 "31.5 "54.625 "39 "Curea€8,155.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4TM85 Ventilator axial cu tub cu acționare directă 24 inch 230v
€3,408.81 /unitate